Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X1202FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 12K 1% 150V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498058
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X1202FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 12 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR08X1202FTL, 2498058, 249-8058
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,00163*
    € 0,00236*
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00165*
    € 0,0025*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00167*
    € 0,00255*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00173*
    € 0,00265*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00265*
    € 0,00315
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00262*
    € 0,00312
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00232*
    € 0,00276
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00227*
    € 0,0027
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00216*
    € 0,00257
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00173*
    € 0,00206
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW1202
    ab € 0,0127*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X1202FTL
    ab € 0,00436*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X1202FTL
    ab € 0,00154*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F1202V
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080512K0FKEA
    ab € 0,00891*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080512K0FKEA
    ab € 0,00721*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.