Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Halter-Art: 1/4" (6,3mm),magnetisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Halter-Art: 1/4" (6,3mm),magnetisch
Set: Schraubendreher; Halter-Art: 1/4" (6,3mm),magnetisch
Artikel-Nr.:
     2805-WP-W021183WE
Hersteller:
     Workpro
Herst.-Nr.:
     W021183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Workpro
Setinhalt: Schrauberhalter;Endstücke
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Halter-Art: 1/4" (6,3mm);magnetisch
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Sechskant;flach;6-kant-Steckschlüssel;Quadrat
Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;TX10;TX15;TX20;TX25;TX06;TX08;HEX 5/32";#1;#2;#3;HEX 3/16";HEX 1/4";SL 1/4";SL 3/16";SL 5/32"
Größe der Buchse: HEX 1/4";HEX 5/16";HEX 3/8";HEX 3/16";HEX 11/32";HEX 9/32"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.