Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; CEE 7/5 (E) Steckdose,IEC C14 männlich; PVC; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x1mm2; CEE 7/5 (E) Steckdose,IEC C14 männlich; PVC; 0,3m
Kabel; 3x1mm2; CEE 7/5 (E) Steckdose,IEC C14 männlich; PVC; 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-WN217-3/07/0.3BK-1
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     WN217-3/07/0.3BK-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Hersteller: JONEX
Nennspannung: 0,25kV
Anwendung: für UPS
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 0,3m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C14 männlich;CEE 7/5 (E) Steckdose
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 10a, cee anbaudose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.