Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Kapton; Thk: 0,127mm; 400mW/mK; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Kapton; Thk: 0,127mm; 400mW/mK; UL94V-0
Wärmeleitende Auflage: Kapton; Thk: 0,127mm; 400mW/mK; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-WLFT/404/200X200
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 200X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -30...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Stärke: 0,127mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Kapton
Wärmeleitfähigkeit: 0,4W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 5kV
Ausführung: doppelseitig klebend
Abmessungen: 200x200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.