Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 100pF; Y5S; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 100pF; Y5S; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 100pF; Y5S; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WKP101MCPEF0KR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKP101MCPEF0KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5S
Fassungsvermögen: 0,1nF
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,452*
1 Tag
9442
1
€ 14,99*
ab € 0,287*
€ 0,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.