Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 100pF; Y5S; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 100pF; Y5S; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 100pF; Y5S; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WKO101MCPCRAKR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKO101MCPCRAKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5S
Fassungsvermögen: 0,1nF
Kondensator-Art: X1;Y2;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 440V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 300V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0985*
€ 0,2876*
1 Tag
5899
1
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,692*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.