Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Kunststoff-Gleitlager
>
Artikel
Wagen; Zinkguss; 10mm; DryLin® W; lineare Führungsschienen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-WJUM-01-10
Hersteller:
Igus
Herst.-Nr.:
WJUM-01-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kunststoff-Gleitlager
Linearführung Schlitten
kunststoff-gleitlager igus
Hersteller:
IGUS
Material:
Zinkguss
Durchmesser:
10mm
Anwendung:
lineare Führungsschienen
Montage Element-Typ:
Wagen
Herstellerserie:
DryLin® W
... >
Lager 2805
>
Schiebe- und Führungssysteme
>
Lineare Führungsschienen
Weitere Suchbegriffe:
kunststoff gleitlager
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,57*
€ 6,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 7,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 27mm x 300mm
Igus
WS-10-300
€ 27,12*
Zubehör
Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 27mm x 600mm
Igus
WS-10-600
€ 47,45*
Zubehör
Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 40mm x 1000mm 4800N
Igus
WS-10-40-1000
€ 85,33*
Zubehör
Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 40mm x 300mm 4800N
Igus
WS-10-40-300
€ 33,22*
Zubehör
Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 40mm x 600mm 4800N
Igus
WS-10-40-600
€ 56,65*
Zubehör
Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 74mm x 1000mm 4800N
Igus
WS-10-80-1000
€ 130,59*
Zubehör
Igus Serie W, Lineare Führungsschiene, Aluminium eloxiert 74mm x 600mm 4800N
Igus
WS-10-80-600
€ 81,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.