Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; Komp: W5300; 3,3VDC; parallel; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WIZ830MJ
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ830MJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftleiste
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: parallel
Kontaktraster: 2,54mm
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;MAC;IPv4
Komponenten: W5300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 23,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,24*
€ 33,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.