Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; Komp: IP101GRI,W7500; Cortex M0; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIZ750SR-105
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ750SR-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: Ethernet;TTL
Kontaktraster: 2,54mm
Abmessungen: 40x62x17mm
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4
Architektur-Art: Cortex M0
Komponenten: W7500;IP101GRI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WIZNET:
WIZNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.