Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; 3,3VDC; PIN: 22; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Ethernet; 3,3VDC; PIN: 22; -40÷85°C
Modul: Ethernet; 3,3VDC; PIN: 22; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-WIZ550SR
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ550SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: UART;MDI
Anzahl Pole: 22
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Anschlussgeräte: W5500;ARM Cortex M3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WIZNET:
WIZNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.