Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; Komp: RP2040; Cortex M0+; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIZ505SR-RP
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ505SR-RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftleiste
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: UART x2;SWD;Ethernet x2
Kontaktraster: 2,54mm
Abmessungen: 40x66,5x15mm
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4;WOL over UDP
Architektur-Art: Cortex M0+
Anschlussgeräte: W5100S
Komponenten: RP2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.