Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; 5VDC; ARP,ICMP,IPv4,MAC,PPPoE,TCP,UDP; RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WIZ110SR
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ110SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;RJ45 magnetisch abgeschirmt
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: RS232
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;PPPoE;MAC;IPv4
Anschlussgeräte: 8051;W5100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,33*
€ 35,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,43*
€ 35,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 111,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.