Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrator für Energiezähler; für DIN-Schiene; 165÷265VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WI-MODBUS-D
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     WI-MODBUS-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 165...265V AC
Schnittstelle: RS485
Mess Zubehörs-Typ: Integrator für Energiezähler
Eigenschaften des Messzubehörs: Datenaufzeichnungsfunktion
Passendes Zubehör: LE-01MQ;LE-01MR;LE-01MW;LE-03MQ;LE-03MQ-CT;LE-03MW;LE-03MW-CT
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Kommunikations-Art: WiFi
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.