Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Griff; L.Klingen: 120mm; L. ges: 232mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810/1 ESD Bits-Handhalter mit Sprengring geeignet für alle 1/4"-Bits DIN 3126-C 6,3 - Wera Werk - 05328463001
810/1 ESD Bits-Handhalter mit Sprengring geeignet für alle 1/4"-Bits DIN 3126-C 6,3 - Wera Werk - 05328463001
Wera 810/1 ESD Bits-Handhalter mit Sprengring geeignet für alle 1/4"-Bits DIN 3126-C 6,3, 1/4 Zoll x 100 mm, 05328463001
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05051005001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051005001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Hersteller: WERA
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Gesamtlänge: 232mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher Griff
Länge der Spitze: 120mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 11,15*
4 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 8,37*
€ 11,38*
1
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 12,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051205001
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.