Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ1; L.Klingen: 80mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ1; L.Klingen: 80mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ1; L.Klingen: 80mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05020132001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020132001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: WERA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 161mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Wegrollschutz
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: SL/PZ1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 13,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,02*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,89*
€ 14,38*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 14,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.