Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05006456001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006456001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: WERA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 205mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Wegrollschutz
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PH
Bit-Größe: SL/PH2
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,28*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 10,90*
1
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 10,91*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 10,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 14,88*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006455001
ab € 6,01*
Ähnlich
RS Pro
1253089
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.