Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; 150W; für Lötstationen; 100÷450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WXUPSMS
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052923599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 24V
Lötkolbenleistung: 150W
Heizelement-Art: in Lötspitze
Temperaturbereich des Lötkolben: 100...450°C
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: WEL.WXSMART
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,76*
€ 217,38*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 178,34*
€ 217,39*
Frei Haus
ab € 189,76*
€ 238,15*
Frei Haus
ab € 228,70*
€ 268,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 224,11*
€ 268,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050113399
ab € 34,31*
Zubehör
Weller Tools
T0050113799
ab € 34,14*
Zubehör
Weller Tools
T0050114399
ab € 34,27*
Zubehör
Weller Tools
T0050114699
ab € 34,29*
Zubehör
Weller Tools
T0050115099
ab € 34,32*
Zubehör
Weller Tools
T0050112199
ab € 34,36*
Zubehör
Weller Tools
T0050112499
ab € 34,08*
Zubehör
Weller Tools
T0050114299
ab € 35,66*
Zubehör
Weller Tools
T0050114499
ab € 35,53*
Zubehör
Weller Tools
T0050112299
ab € 34,30*
Zubehör
Weller Tools
T0050112599
ab € 34,10*
Zubehör
Weller Tools
T0050114799
ab € 34,17*
Zubehör
Weller Tools
T0050114899
ab € 34,11*
Zubehör
Weller Tools
T0050114999
ab € 34,34*
Zubehör
Weller Tools
T0050114599
ab € 34,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.