Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation; Leistung der Lötstation: 50W
Lötstation; Leistung der Lötstation: 50W
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WS51
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053230699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
lötstation 50w
Hersteller: WELLER
Achtung!: Lötkolben für die Arbeit mit Lötspitzen der Serie LT angepasst
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 24V
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 50W
Temperaturregler: analog;Drehregler
Heizelement-Art: Standard
Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lötspitzenreiniger;Lötspitze WEL.LT-M;Lötstation WEL.PU81;Lötkolben WEL.LR-21
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,83*
€ 388,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.