Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparat: Lötfett; Form: Paste; Warn-Stichwort: Gefahr; 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präparat: Lötfett; Form: Paste; Warn-Stichwort: Gefahr; 20g
Präparat: Lötfett; Form: Paste; Warn-Stichwort: Gefahr; 20g
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.LF25
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054002699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötfett
lötfett 20g
lötfett
Hersteller: WELLER
Chemischen Mittels-Typ: Lötfett
Gewicht netto: 20g
Eigenschaften des Lötgerätes: mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln abwaschbar
Form: Paste
Bezeichnung der Flussmittels: SW21
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.;P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten produsului.;P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.;P313: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.