Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 15AWG÷9AWG; 1,5÷6mm2; Leitung: Solar; 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WEICON-51002007
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     NO. 7 SOLAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: WEICON
Leitungsquerschnitt: 1,5...6mm2
Leitungsgröße: 15AWG...9AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 175mm
Abisolierten Leitung-Art: Solar
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitungen mit einem Durchmesser bis max. 3,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.