Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 120W; 12VDC; 10A; 180÷550VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 120W; 12VDC; 10A; 180÷550VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 120W; 12VDC; 10A; 180÷550VAC
Artikel-Nr.:
     2805-WDR-120-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     WDR-120-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 180...550V AC;254...780V DC
Äußere Abmessungen: 40x125,2x113,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 10A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: WDR-120
Gehäuse-Art: 992B
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 12...15V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,19*
€ 63,94*
€ 8,95*
ab € 47,96*
€ 63,95*
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 68,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,66*
€ 70,74*
11 Tage
65
€ 4,90*
ab € 61,32*
€ 77,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
WDR-120-24
ab € 40,34*
Ähnlich
Mean Well
WDR-120-48
ab € 48,11*
Ähnlich
Multicomp
MPI120-26B12
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.