Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL WDR-120-12 Netzteil 120 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL WDR-120-12 Netzteil 120 W Metallisch
MEAN WELL WDR-120-12 Netzteil 120 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817964
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     WDR-120-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
180 - 550 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.7 - 1.2 A
Haltezeit
50 ms
Effizienz
89.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
268000 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1.5 %
Anstiegszeit
70 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
WDR-120-24
ab € 40,18*
Ähnlich
Mean Well
WDR-120-48
ab € 48,57*
Ähnlich
Multicomp
MPI120-26B12
ab € 59,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.