Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; VAC: 6V,12V,24V,50V,120V,230V,400V,690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tester: elektrisch; VAC: 6V,12V,24V,50V,120V,230V,400V,690V
Tester: elektrisch; VAC: 6V,12V,24V,50V,120V,230V,400V,690V
Artikel-Nr.:
     2805-WDM-COMBICHECK
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
weidmüller durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x1
Dichtheitsklasse: IP65
Abtaster-Typ: elektrisch
Messung: Spannung AC;DC Spannung
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 0...100Hz
DC Spannungsmessbereich: 400V;6V;12V;50V;24V;120V;230V;690V
AC Spannungsmessbereich: 400V;230V;50V;6V;12V;24V;120V;690V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 6,90*
ab € 44,41*
€ 51,53*
7 Tage
31
€ 4,79*
ab € 46,58*
€ 53,79*
2 Tage
38
€ 7,90*
ab € 46,45*
€ 53,83*
€ 4,00*
ab € 47,19*
€ 54,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 77,09*
€ 86,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.