Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Prototyp,Steck-; W: 240mm; L: 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; Prototyp,Steck-; W: 240mm; L: 260mm
Platte: universell; Prototyp,Steck-; W: 240mm; L: 260mm
Artikel-Nr.:
     2805-WBU-208
Hersteller:
     WISHER ENTERPRISE
Herst.-Nr.:
     WBU-208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: WISHER ENTERPRISE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Breite: 240mm
Durchmesser der Öffnung: 0,8mm
Länge: 260mm
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Platten-Typ: universell
Steckanzahl: 2560
Lötpunktraster: 2,54mm
Öffnungsform: Quadrat
Platinenausführung: Prototyp;Steck-
Weitere Suchbegriffe: eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.