Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sendezangen; ØLeitg: 110mm; 4mm-Stecker,Bananenstecker; LKZ-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sendezangen; ØLeitg: 110mm; 4mm-Stecker,Bananenstecker; LKZ-1500
Sendezangen; ØLeitg: 110mm; 4mm-Stecker,Bananenstecker; LKZ-1500
Artikel-Nr.:
     2805-WACEGN4
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     N-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Hersteller: SONEL
Steckverbinder-Art: 4mm-Stecker;Bananenstecker
Mess Zubehörs-Typ: Sendezangen
Passendes Zubehör: LKZ-1500
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 110mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,71*
€ 422,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.