Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Ethernet,SPI; WIZnet W5200; W5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; Ethernet,SPI; WIZnet W5200; W5200
Erweiterungsplatine; Ethernet,SPI; WIZnet W5200; W5200
Artikel-Nr.:
     2805-W5200-ETH-SH
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     W5200 ETHERNET SHIELD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftleiste;microSD
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;Ethernet
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Herstellerserie: WIZnet W5200
Komponenten: W5200
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WIZNET:
WIZNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.