Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-W08M-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     W08M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: WOM
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.