Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-W01M-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     W01M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: WOM
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: rund
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0731*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.