Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 3,3nF; Y5V; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VY1332M43Y5VQ6TV0
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1332M43Y5VQ6TV0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 3,3nF
Durchmesser: 12mm
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06086* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.