Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 2,2nF; Y5V; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VY1222M37Y5VQ6UVX
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1222M37Y5VQ6UVX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 2,2nF
Durchmesser: 12mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,765*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,06102* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 54,525*
€ 64,88475
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 51,135*
€ 60,85065
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 45,765*
€ 54,46035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.