Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 74A; Ifsm: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUE75-12NO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUE75-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ECO-PAC 1
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,71V
Vorwärtsstrom: 74A
Strom im max. Impuls: 200A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Technologie: FRED
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.