Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 800V; If: 230A; INT-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKD236/08PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD236/08PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,46V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 5,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKD236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.