Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 400V; If: 40A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-P431
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-P431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: PACE-PAK;D19
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 40A
Gatestrom: 60mA
Strom im max. Impuls: 385A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,83V
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.