Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 600V; If: 25A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-P102
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-P102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: PACE-PAK;D19
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Gatestrom: 60mA
Strom im max. Impuls: 357A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,82V
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.