Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 55A; MTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-53MT160KPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-53MT160KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,68V
Vorwärtsstrom: 55A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 390A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,17V
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.