Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1400V; If: 25A; Ifsm: 360A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1400V; If: 25A; Ifsm: 360A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1400V; If: 25A; Ifsm: 360A
Artikel-Nr.:
     2805-VS-26MT140
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MT140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D-63
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 360A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.