Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 20A; Tube; Ifsm: 320A; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 20A; Tube; Ifsm: 320A; TO220FP
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 20A; Tube; Ifsm: 320A; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-VS-20ETF12FP-M3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-20ETF12FP-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,31V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 95ns
Strom im max. Impuls: 320A
Leck strom: 6mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.