Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal glaze; THT; 10MΩ; 1W; ±5%; Ø6,8x19mm; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal glaze; THT; 10MΩ; 1W; ±5%; Ø6,8x19mm; 200ppm/°C
Widerstand: metal glaze; THT; 10MΩ; 1W; ±5%; Ø6,8x19mm; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-VR68000001005JAC00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR68000001005JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochohmwiderstand
Hochspannungswiderstand
Keramikwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal glaze
Leistung: 1W
Widerstand: 10MΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,8x19mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 10kV DC
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,77*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,93*
2 Tage
223
3
€ 5,95*
ab € 0,5766*
€ 1,0184*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.