| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6835326 Herst.-Nr.: VR68000001005JAC00 EAN/GTIN: 5059040786486 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 10MΩ Leistung = 1W Toleranz = ±5% Technologie = Metallguss Serie = VR68 Betriebstemperatur max. = +155°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie VR68, axial. Die Serie VR68 umfasst Metallschichtwiderstände mit Anschlussdrähten mit hohem ohmschen Widerstand für hohe Spannungen. Eine Schicht aus Metallglasur auf einer hochwertigen Keramik Hohe Impulsbelastbarkeit (10 kV) Kompakte Größe (0718) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei Anwendungen: überall dort, wo ein hoher Widerstandswert, eine hohe Stabilität und eine hohe Zuverlässigkeit bei hoher Spannung erforderlich sind; Sicherheitsbauteile in Kombination mit hohen Spannungen; Bildröhren, Hochspannungs-Schutzwiderstände; Kaskadenschalter Weitere Informationen: | | Widerstand: | 10MΩ | Leistung: | 1W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metallguss | Serie: | VR68 | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metalloxid Widerstand, Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand vishay 1 w, drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, 6835326, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, VR68000001005JAC00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,34* | € 0,77* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,35* | € 0,93* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,5866* | € 1,0184* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|