Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal glaze; THT; 10MΩ; 0,5W; ±5%; Ø4x10mm; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal glaze; THT; 10MΩ; 0,5W; ±5%; Ø4x10mm; 200ppm/°C
Widerstand: metal glaze; THT; 10MΩ; 0,5W; ±5%; Ø4x10mm; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-VR37000001005JA100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR37000001005JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochohmwiderstand
Hochspannungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal glaze
Leistung: 0,5W
Widerstand: 10MΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø4x10mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 3,5kV DC
Ausgänge: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0539*
€ 0,1532*
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,33*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0903*
€ 0,5377*
1 Tag
975
3
€ 5,95*
ab € 0,2921*
€ 0,884*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VR37000001005JR500
ab € 0,0693*
Ähnlich
Yageo
HHV-50JT-52-10M
ab € 0,0437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.