Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo HHV Metallschichtwiderstand, Axial 10MΩ 5% / 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995027
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     HHV-50JT-52-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 10MΩ
Leistung = 1/2W
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = HHV
Gehäuse-Form = Axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
10MΩ
Leistung:
1/2W
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
HHV
Gehäuse-Form:
Axial
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, yageo drahtwiderstand, 1995027, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, HHV50JT5210M, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0697*
2 Tage
136
1
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,2859*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,0829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VR37000001005JA100
ab € 0,054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.