Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; 4,9uH; -40÷125°C; ±20%; 1,7A; 57mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VP4-0060-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     VP4-0060-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 1,7A
Transformator-Typ: Impuls
Induktivität pro Windung: 4,9µH
Spulenwiderstand: 57mΩ
Weitere Suchbegriffe: eaton trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,9803*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 2,54715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,62012*
€ 162,57794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,16016*
€ 158,46059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,6703*
€ 149,54766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,2401*
€ 141,89572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,9803*
€ 127,30656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.