Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 1mm; vergoldet; 0,25÷0,5mm2; 24AWG÷20AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VN0201001312
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0201001312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: C146;heavy|mate M
Steckverbinder-Variante: Stanzkontakte
Leitungsquerschnitt: 0,25...0,5mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Steckergröße: 1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,11*
€ 50,25*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 25,00*
ab € 53,68*
€ 80,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,25*
€ 59,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.