Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL VN02 010 0131 2 CONTACT, SOCKET, 24-20AWG, CRIMP, Series


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2345794
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02 010 0131 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Kontaktausführung: Socket
  • Produktpalette: heavymate® M Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Nennstrom: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, VN02 010 0131 2, 2345794, 234-5794
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 32,19*
    € 50,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 56,51*
    € 74,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 74,79*
    € 89,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 66,14*
    € 78,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 62,73*
    € 74,65
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 60,91*
    € 72,48
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 58,28*
    € 69,35
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 57,38*
    € 68,28
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 56,51*
    € 67,25
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5651* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 373,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.