Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 1,6mm; versilbert; 0,5÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakt; männlich; 1,6mm; versilbert; 0,5÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG
Kontakt; männlich; 1,6mm; versilbert; 0,5÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG
Artikel-Nr.:
     2805-VN0101600021-S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0101600021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016);C146;heavy|mate M;heavy|mate D
Steckverbinder-Variante: Stanzkontakte
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG...16AWG
Steckverbinder-Anwendung: für Hochspannungsserie
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Herstellerserie: eco|mate
Steckergröße: 1,6mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4232*
€ 1,057*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,12*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 10,03*
1 Tag
13
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 39,38*
€ 68,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TA0000163
ab € 218,21*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 59,15*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 304,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.