Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; grün; 2,24÷3,6(typ)-5,6mcd; 3x2,8x1,75mm; 60°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VLMP31G2J1-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMP31G2J1-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 2,1...2,8V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 555...565nm
Helligkeit: 2,24...3,6(typ)-5,6mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 60°
Abmessungen: 3x2,8x1,75mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.