Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; bernsteinfarben; 180÷355mcd; 3,5x2,8x1,75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; bernsteinfarben; 180÷355mcd; 3,5x2,8x1,75mm
LED; SMD; 3528,PLCC2; bernsteinfarben; 180÷355mcd; 3,5x2,8x1,75mm
Artikel-Nr.:
     2805-VLMK33S1T1-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMK33S1T1-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 611...622nm
Helligkeit: 180...355mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,75mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0908*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5974*
€ 0,71091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4506*
€ 0,53621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.