Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 28÷75mcd; 3,5x2,8x1,75mm; 60°; 2÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 28÷75mcd; 3,5x2,8x1,75mm; 60°; 2÷2,6V
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 28÷75mcd; 3,5x2,8x1,75mm; 60°; 2÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-VLME3100-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLME3100-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 2...2,6V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 581...594nm
Helligkeit: 28...75mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,75mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0895*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.