Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 330nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 330nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 330nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0603Y334KXXCW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603Y334KXXCW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,33µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0327*
€ 0,0635*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 4,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.