Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0402Y104KXXCW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Y104KXXCW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00469*
€ 0,00855*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00254*
€ 0,02155*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02155*
€ 0,02564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00441*
€ 0,00525
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00373*
€ 0,00444
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00359*
€ 0,00427
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00321*
€ 0,00382
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00317*
€ 0,00377
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00254*
€ 0,00302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.